アクセサリタイプデュプレックス熱電対ソケットコネクタ
併用可能製品タイプT熱電対
適合ANSI
熱電対T
色青
コネクタ標準
コネクタ形状デュプレックス
種別ソケット
温度範囲(℃)-35〜+220
仕様デュプレックス熱電対ソケット. ソリッド丸型プラグピンに対応する2チャンネル標準コネクタです。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この熱電対ソケットのボディはANSI仕様の識別カラーに準拠した黒色で、スペーサ1個を備え、多数の産業用途に最適です。. 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃