アクセサリタイプデュプレックス熱電対プラグコネクタ
併用可能製品タイプK熱電対
適合JIS
熱電対K
色青
コネクタ標準
コネクタ形状デュプレックス
種別プラグ
温度範囲(℃)-35〜+220
仕様デュプレックス熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピン付き2チャンネル標準コネクタです。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bを用意しています。この熱電対プラグのボディはJIS仕様の識別カラーに準拠した黒色で、スペーサ1個を備え、多数の産業用途に最適です。. プラグはソリッド熱電対ピン付き 丈夫なガラス繊維入りポリエステルボディ 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応