RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46981123 品番 771-8786
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様ミニチュアインラインソケット. フラットピンに対応するミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しており、幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 適合JIS 種別ソケット グレー 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状インライン 熱電対B コネクタミニチュア 動作温度(℃)【最大連続】220 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ 併用可能製品タイプB熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする