仕様小型の熱電対コネクタ - 耐熱プラスチック. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト すべてのタイプの識別カラーが茶色です。 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃)
適合ユニバーサル
種別ソケット
色茶
温度範囲(℃)-35〜425
コネクタ形状インライン
熱電対K
コネクタミニチュア
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ
併用可能製品タイプK熱電対