仕様ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別プラグ
色グレー
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状インライン
熱電対B
コネクタミニチュア
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアインラインプラグコネクタ
併用可能製品タイプB熱電対