RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46981227 品番 771-8767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 適合JIS 種別プラグ バイオレット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状インライン 熱電対E コネクタミニチュア 動作温度(℃)【最大連続】220 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプミニチュアインラインプラグコネクタ 併用可能製品タイプE熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする