RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアインラインプラグコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46981236 品番 611-8113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,003
販売価格(税別)
2,730
仕様小型の熱電対コネクタ - 耐熱プラスチック. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト すべてのタイプの識別カラーが茶色です。 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃) 適合ユニバーサル 種別プラグ 温度範囲(℃)-35〜425 コネクタ形状インライン 熱電対K コネクタミニチュア RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプミニチュアインラインプラグコネクタ 併用可能製品タイプK熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする