画像準備中

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤパネルソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプB熱電対 注文コード46981324 品番774-7220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は併用可能製品など7種類から選べます 他の種類を見る
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット 併用可能製品タイプB熱電対 適合IEC 熱電対B グレー コネクタミニチュア コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35〜+220 仕様ミニチュアクイックワイヤコネクタ、ステンレススチールブラケット付き. ミニチュアサイズのソケットにステンレススチール製のブラケットを付けて出荷します。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 RSアルミフェイスプレート製品に最適です。. IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度+220 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする