画像準備中

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤパネルソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプJ熱電対 注文コード46981333 品番771-8884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は併用可能製品など7種類から選べます 他の種類を見る
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット 併用可能製品タイプJ熱電対 適合JIS 熱電対J コネクタミニチュア コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35〜+220 仕様ミニチュアクイックワイヤパネル取り付けソケット、ブラケット付き. ステンレス鋼取り付けブラケットを備えたミニチュアクイックワイヤパネル取り付けソケット製品です。 このクイックワイヤソケットは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュア熱電対ソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする