アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット
併用可能製品タイプJ熱電対
適合IEC
熱電対J
色黒
コネクタミニチュア
コネクタ形状パネル取り付け
種別ソケット
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35〜+220
仕様ミニチュアクイックワイヤコネクタ、ステンレススチールブラケット付き. ミニチュアサイズのソケットにステンレススチール製のブラケットを付けて出荷します。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 RSアルミフェイスプレート製品に最適です。. IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度+220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応