アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット併用可能製品タイプK熱電対適合ANSI熱電対K色黄コネクタミニチュアコネクタ形状パネル取り付け種別ソケット取付方式ステンレススチールブラケット温度範囲(℃)-35~+220仕様ミニチュアクイックワイヤパネル取り付けソケット. ステンレススチールブラケットを備えたミニチュアクイックワイヤソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。このコネクタはすばやく終端処理できるミニチュアクイックワイヤパネル取り付けソケットです。. ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RSのアルミフェースプレート製品に最適RoHS指令(10物質対応)対応