画像準備中

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤパネルソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプN熱電対 注文コード46981367 品番769-1240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は併用可能製品など7種類から選べます 他の種類を見る
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット 併用可能製品タイプN熱電対 適合ANSI 熱電対N オレンジ コネクタミニチュア コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35〜+220 仕様ミニチュアクイックワイヤパネル取り付けソケット. ステンレススチールブラケットを備えたミニチュアクイックワイヤソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。このコネクタはすばやく終端処理できるミニチュアクイックワイヤパネル取り付けソケットです。. ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ RSのアルミフェースプレート製品に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする