774-7242 RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤパネルソケット RS PRO 46981385

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤパネルソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
併用可能製品タイプT熱電対
内容量1個注文コード46981385品番774-7242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット併用可能製品タイプT熱電対適合IEC熱電対Tコネクタミニチュアコネクタ形状パネル取り付け種別ソケット取付方式ステンレススチールブラケット温度範囲(℃)-35~+220仕様ミニチュアクイックワイヤコネクタ、ステンレススチールブラケット付き. ミニチュアサイズのソケットにステンレススチール製のブラケットを付けて出荷します。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。 RSアルミフェイスプレート製品に最適です。. IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度+220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする