アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
併用可能製品タイプB熱電対
適合JIS
熱電対B
色グレー
コネクタミニチュア
コネクタ形状インライン
種別プラグ
温度範囲(℃)-35〜+220
仕様ミニチュアクイックワイヤプラグ. フラットプラグピンを備えたミニチュアコネクタ製品です。 このクイックワイヤプラグは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応