アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
併用可能製品タイプE熱電対
適合ANSI
熱電対E
色バイオレット
コネクタミニチュア
コネクタ形状インライン
種別プラグ
温度範囲(℃)-35〜+220
仕様ミニチュアクイックワイヤプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットプラグピンを備えており、クイック接続タイプはすばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応