RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプE熱電対 仕様ミニチュアクイックワイヤプラグ. フラットプラグピンを備えたミニチュアコネクタ製品です。 このクイックワイヤプラグは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 注文コード46981419 品番771-8802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は併用可能製品・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ 併用可能製品タイプE熱電対 適合JIS 熱電対E バイオレット コネクタミニチュア コネクタ形状インライン 種別プラグ 温度範囲(℃)-35〜+220 仕様ミニチュアクイックワイヤプラグ. フラットプラグピンを備えたミニチュアコネクタ製品です。 このクイックワイヤプラグは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 動作温度(℃)【最大連続】220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする