RS PRO
RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネルソケットコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
併用可能製品・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
併用可能製品
タイプB熱電対
仕様
ミニチュアパネルソケット. クリップを備えたこのミニチュア熱電対計器盤取り付けソケットは、タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
注文コード
46981464
品番
769-1183
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
適合
ANSI
色
グレー
熱電対
B
併用可能製品
タイプB熱電対
仕様
ミニチュアパネルソケット. クリップを備えたこのミニチュア熱電対計器盤取り付けソケットは、タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
種別
ソケット
取付方式
ナイロンクリップ
温度範囲(℃)
-35~+120
コネクタ形状
パネル取り付け
コネクタ
ミニチュア
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ミニチュアパネルソケットコネクタ