仕様ミニチュア熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレス鋼取り付けブラケットを備えたミニチュアインライン熱電対ソケット製品です。 このミニチュア熱電対ソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
適合JIS
種別ソケット
色青
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状パネル取り付け
熱電対K
コネクタミニチュア
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
併用可能製品タイプK熱電対