仕様標準インライン熱電対ソケット. 使用する熱電対タイプに合わせた接続が付属した標準サイズのインライン熱電対ソケットです。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対ソケットは多数の産業用途に最適です。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別ソケット
色グレー
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状インライン
熱電対B
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
併用可能製品タイプB熱電対