RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46981665 品番 771-8941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
仕様標準インライン熱電対ソケット. 使用する熱電対タイプに合わせた接続が付属した標準サイズのインライン熱電対ソケットです。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対ソケットは多数の産業用途に最適です。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。 適合JIS 種別ソケット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状インライン 熱電対J コネクタ標準 動作温度(℃)【最大連続】220 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ 併用可能製品タイプJ熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする