仕様高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃)
適合ユニバーサル
種別ソケット
色茶
温度範囲(℃)-35〜425
コネクタ形状インライン
熱電対K
コネクタ標準
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ
併用可能製品タイプK熱電対