RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46981683 品番 455-9972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets、 suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination、 just push wire in and tighten screw For all applications、 specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 oC max 適合IEC 種別ソケット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状インライン 熱電対K コネクタ標準 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準インラインソケットコネクタ 併用可能製品タイプK熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする