アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品タイプB熱電対
適合IEC
熱電対B
色グレー
コネクタ標準
コネクタ形状インライン
種別プラグ
温度範囲(℃)-35〜+220
仕様Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets、 suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination、 just push wire in and tighten screw For all applications、 specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 oC max
RoHS指令(10物質対応)対応