RS PRO
RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
併用可能製品
タイプE熱電対
タイプB熱電対
タイプE熱電対
タイプJ熱電対
タイプK熱電対
タイプN熱電対
タイプR/S熱電対
タイプT熱電対
色
バイオレット
グレー
バイオレット
黄
オレンジ
茶
緑
青
適合
ANSI
ANSI
JIS
IEC
BS
ユニバーサル
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46981796
品番
769-1280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
アクセサリタイプ
標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品
タイプE熱電対
適合
ANSI
熱電対
E
色
バイオレット
コネクタ
標準
コネクタ形状
インライン
種別
プラグ
温度範囲(℃)
-35~+220
仕様
標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
商品番号
7691293
寸法(mm)
25×13×30
動作温度(℃)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応