アクセサリタイプ標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品タイプN熱電対
適合ANSI
熱電対N
色オレンジ
コネクタ標準
コネクタ形状インライン
種別プラグ
温度範囲(℃)-35〜+220
仕様標準インライン熱電対プラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準インラインコネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは多数の産業用途に最適です。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
商品番号7691293
寸法(mm)25×13×30
動作温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応