RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対コネクタ 標準インラインプラグコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46981839
品番
774-7330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
アクセサリタイプ
標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品
タイプN熱電対
適合
ユニバーサル
熱電対
N
色
茶
コネクタ
標準
コネクタ形状
インライン
種別
プラグ
温度範囲(℃)
-35〜425
仕様
高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応