RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46981884 品番 771-8985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 適合JIS 種別ソケット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状インライン 熱電対J コネクタ標準 動作温度(℃)【最大連続】220 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット 併用可能製品タイプJ熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする