仕様標準熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えた標準サイズのインライン熱電対ソケットです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bを用意しています。この熱電対ソケットはさまざまな用途で使用でき、特に産業プロセスに最適です。. RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
適合JIS
種別ソケット
色バイオレット
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状パネル取り付け
熱電対E
コネクタ標準
アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
併用可能製品タイプE熱電対