RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤパネルソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプJ熱電対 仕様標準熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えた標準サイズのインライン熱電対ソケットです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この熱電対ソケットはさまざまな用途で使用でき、特に産業プロセスに最適です。. RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ 注文コード46981963 品番769-1404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,673
販売価格(税別)
2,430
この商品は併用可能製品・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えた標準サイズのインライン熱電対ソケットです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この熱電対ソケットはさまざまな用途で使用でき、特に産業プロセスに最適です。. RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ 適合ANSI 種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状パネル取り付け 熱電対J コネクタ標準 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット 併用可能製品タイプJ熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする