仕様標準クイックワイヤソケット、取り付けブラケット付き. ステンレススチール取り付けブラケットを備えた標準クイックワイヤパネル取り付けソケットです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この熱電対ソケットはさまざまな用途で使用でき、特に産業プロセスに最適です。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
適合ANSI
種別ソケット
色黒
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状パネル取り付け
熱電対J
コネクタ標準
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
併用可能製品タイプJ熱電対