RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤパネルソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプN熱電対 仕様標準クイックワイヤコネクタ. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。RSアルミフェイスプレート製品に最適です。. 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ They can be used in all applications, specially in industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用。 注文コード46982024 品番774-7324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は併用可能製品・仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準クイックワイヤコネクタ. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。RSアルミフェイスプレート製品に最適です。. 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ They can be used in all applications, specially in industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用。 適合IEC 種別ソケット ピンク 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状パネル取り付け 熱電対N コネクタ標準 動作温度(℃)220 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット 併用可能製品タイプN熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする