仕様ソケット、パネル取り付けブラケット付き. 標準サイズのインライン熱電対ソケットにステンレススチール製パネル取り付けブラケットが付属しています。RSアルミフェイスプレート製品に最適です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels For all applications, especially industrial processes ワッシャを含む。
適合IEC
種別ソケット
色オレンジ
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状パネル取り付け
熱電対R/S
コネクタ標準
動作温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
併用可能製品タイプR/S熱電対