RS PRO 熱電対コネクタ 標準クイックワイヤプラグコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46982085 品番 774-7276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,573
販売価格(税別)
1,430
仕様クイックワイヤコネクタ. 標準コネクタに丸型ソリッドプラグピンを装備しました。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅を用意しています。 誤接続を防止するため、コンタクトが極性化されています。. 標準及びミニチュア形式のインラインプラグ及びソケット 迅速な終端処理、端子カバーを取り外す必要がなく、ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけ 最大動作温度 +220 ℃ ソケット及びプラグは別売り タイプK、J、T、E、Nの各コンタクトは、純粋な熱電対合金製 R / Sタイプは、銅/銅ニッケル合金の補償コンタクト(R又はSタイプ熱電対用)を装備 Bタイプは、銅/銅の補償コンタクト(Bタイプ熱電対用)を装備 IEC仕様準拠の識別カラー使用 適合IEC 種別プラグ バイオレット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状インライン 熱電対E コネクタ標準 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準クイックワイヤプラグコネクタ 併用可能製品タイプE熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする