仕様標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。
適合ANSI
種別プラグ
色青
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状インライン
熱電対T
コネクタ標準
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ標準クイックワイヤプラグコネクタ
併用可能製品タイプT熱電対