RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ ミニチュアプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:J最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:3m基準適合:IEC 584
注文コード
46982329
品番
174-1672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,240
販売価格(税別)
¥
8,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
最大検出温度:+250℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:3m
基準適合:IEC 584
RoHS指令(10物質対応)
対応