内容量1個
仕様熱電対タイプ:Jプローブ材質:テフロンPFAターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:5m基準適合:EN 60584-3:2008, IEC 584-3タイプJジャンクション露出型熱電対. IEC584準拠の熱電対タイプJ. 高速応答、溶接露出接点. TeflonR PFA絶縁より対線. BS EN60584-3:2008クラス1準拠のケーブル仕様. 許容差はIEC584クラス1に適合. ミニチュアプラグ終端. 温度範囲: -75℃ → +250℃. テスト及び開発用途に最適
注文コード46982469
品番136-5877