RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Jプローブ径:14mmプローブの長さ:10mm最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒Jタイプ熱電対接触プローブ. プラスチック業界向けのJタイプ熱電対接触プローブです。 接地された高温はんだ 黄銅の終端接続 ケーブルの出口はスプリングを折り曲げて保護します。
注文コード
46982539
品番
547-7859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:14mm
プローブの長さ:10mm
最大検出温度:+400℃
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
Jタイプ熱電対接触プローブ. プラスチック業界向けのJタイプ熱電対接触プローブです。 接地された高温はんだ 黄銅の終端接続 ケーブルの出口はスプリングを折り曲げて保護します。
RoHS指令(10物質対応)
対応