内容量1個仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:5mmプローブの長さ:30mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒バヨネットタイプJ熱電対プローブ. 2スロットのバヨネットタイプJ熱電対プローブは、プラスチック産業向けです。 ニッケルめっきバヨネット接続は、10 x 15 mmです。 高温はんだでアースから絶縁。 バヨネットは、40 → 200 mmで調節できます。 316Lステンレス鋼製保護シースは、直径5 x 25 mmです。注文コード46982758品番547-7865