RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Jプローブ径:15mmプローブの長さ:30mm最大検出温度:+600℃ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒バヨネットタイプJ熱電対プローブ. 2線バヨネットタイプJ熱電対。 ケーブルアウトレットまで45 %の位置にバヨネット。 ガラスウールとスチール編組で絶縁された2導体ケーブルアウトレット。
注文コード
46982794
品番
334-2644
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,326
販売価格(税別)
¥
6,660
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:15mm
プローブの長さ:30mm
最大検出温度:+600℃
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
バヨネットタイプJ熱電対プローブ. 2線バヨネットタイプJ熱電対。 ケーブルアウトレットまで45 %の位置にバヨネット。 ガラスウールとスチール編組で絶縁された2導体ケーブルアウトレット。
RoHS指令(10物質対応)
対応