RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:4.76mmプローブの長さ:75mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ケーブルケーブル長:2m基準適合:IECIEC584に適合したタイプJ又はK熱電対. タイプJ又はK接地型熱電対. タイプK / J熱電対は、温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤで構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 組み立て済みのタイプJ又はK接地型熱電対には、さまざまな直径の2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブルが付いています。. 特長 / 利点. 各種サイズの316フレキシブルステンレススチール製チューブを選択可能で、耐腐食性と耐酸化性に優れ、幅広いプロセスに適しており、硫黄を含有した大気中でも良好に動作. 接点接地型の先端で高速応答を実現. IECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル x 2 m. 裸線テール. 3年保証. プローブの使用温度範囲: -60 → +350 ℃. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。 注文コード46982898 品番872-2543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:4.76mm
プローブの長さ:75mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ケーブル
ケーブル長:2m
基準適合:IEC
IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対. タイプJ又はK接地型熱電対. タイプK / J熱電対は、温度を測定する装置です。材質の異なる2本のワイヤで構成されています。これらの2本のワイヤの接合によって電気接点が形成されます。この接点の温度が変化すると電圧が発生するので、それを変換して温度として読み取ります。これは、「ゼーベック効果」とも呼ばれています。. 組み立て済みのタイプJ又はK接地型熱電対には、さまざまな直径の2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブルが付いています。. 特長 / 利点. 各種サイズの316フレキシブルステンレススチール製チューブを選択可能で、耐腐食性と耐酸化性に優れ、幅広いプロセスに適しており、硫黄を含有した大気中でも良好に動作. 接点接地型の先端で高速応答を実現. IECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル x 2 m. 裸線テール. 3年保証. プローブの使用温度範囲: -60 → +350 ℃. 熱電対のタイプ. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする