内容量1個
仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:6mmプローブの長さ:600mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ネジ基準適合:RoHS対応応答時間:2.2秒タイプJ KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリ
注文コード46982959
品番621-2394