仕様タイプK又はJワッシャ熱電対(標準プラグ付). 熱電対はワッシャアイレットに収容 先端接地型で高速応答を実現 クリアランス穴が6 mmのワッシャ 2 m絶縁ガラス繊維、ステンレススチール編組被覆延長リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
適合IEC
ケーブル長(m)2
温度(℃)【最大検出】+350
熱電対J
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状標準コネクタ
プローブ径(Φmm)6