内容量1個
仕様タイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意
注文コード46982995
品番131-4764