RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準プラグタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Jプローブ径:3mmプローブの長さ:5mmプローブ材質:コンスタンタン、鉄ターミナルタイプ:標準プラグ基準適合:IECJタイプ 溶接 熱電対. プラスチック押出機ノズル及び射出成形機に最適 310ステンレススチールシースの堅牢な産業用方式、標準プラグ付き ハウジングにインチUNF右ねじを使用 浸漬深さ5 mm x 直径3 mm 使用温度範囲: 0 → +750 ℃
注文コード
46983029
品番
353-4578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,732
販売価格(税別)
¥
26,120
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:3mm
プローブの長さ:5mm
プローブ材質:コンスタンタン、鉄
ターミナルタイプ:標準プラグ
基準適合:IEC
Jタイプ 溶接 熱電対. プラスチック押出機ノズル及び射出成形機に最適 310ステンレススチールシースの堅牢な産業用方式、標準プラグ付き ハウジングにインチUNF右ねじを使用 浸漬深さ5 mm x 直径3 mm 使用温度範囲: 0 → +750 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応