内容量1個仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:4.5mmプローブの長さ:300mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:標準プラグ基準適合:IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 oC) IEC584規格に適合注文コード46983047品番872-2698