RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Kプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:1.5m基準適合:IEC 584
注文コード
46983099
品番
174-1663
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,299
販売価格(税別)
¥
22,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:1.5m
基準適合:IEC 584
RoHS指令(10物質対応)
対応