RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:3m基準適合:IEC 584 注文コード46983108 品番174-1664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,817
販売価格(税別)
23,470
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:3m
基準適合:IEC 584
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする