RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:3.3mmプローブの長さ:300mmプローブ材質:316ステンレススチールターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:IEC 注文コード46983153 品番174-1680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,682
販売価格(税別)
10,620
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:3.3mm
プローブの長さ:300mm
プローブ材質:316ステンレススチール
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:2m
基準適合:IEC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする