RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:1mmプローブの長さ:1mプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:Miniature Plug基準適合:IECRS Pro IEC無機絶縁タイプK熱電対、ミニチュアプラグ付き. RS Proの、IEC規格に準拠するタイプK熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、さまざまな用途に合わせて屈曲可能な310ステンレススチール無機絶縁の柔軟な被覆が使用されています。この熱電対は、単一素子絶縁接点で電気的干渉を低減しています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されているため、すばやく簡単に接続できます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか . 絶縁又は非接地型測温接点とは、熱電対ワイヤが共に溶接され、外部被覆によって完全に覆われ、絶縁されているものです。絶縁は主に無機絶縁です。これには、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になるという利点があります。. 無機絶縁とは何ですか . 無機絶縁は、熱電対のワイヤ間の絶縁と、それを取り囲む金属製のプローブ被覆からの絶縁に使用されます。固定された接合部以外で導体が接触しないようにするため、被覆には高圧縮のマグネシウム酸化粉末が充填されています。高密度の鉱物粉末により、導体と被覆の間で高速な熱伝達が促進され、熱伝導の高速な応答が実現します。また無機絶縁は、腐食などの環境的な破損から熱電対ワイヤを保護し、電気的干渉を防止し、機械的強度を維持しながら柔軟性を維持します。. 主な特長と利点. 絶縁熱接点で電気的干渉を低減 無機絶縁で、柔軟性、耐久性、高パフォーマンスを実現 IEC規格に適合 柔軟性が高く、曲げて簡単に取り付け可能 310ステンレススチールプローブ被覆で、腐食と酸化に対する耐性 ミニチュアプラグ終端で素早く簡単に接続. 用途. タイプKの熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、最も一般的なタイプの熱電対です。ともに広範な温度範囲に対応し、正確さと柔軟性を実現します。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの一般的な用途には、熱交換器、発電所、レンガ及びセメント窯、熱処理、焼きなまし炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、及び研究所などが含まれます。 注文コード46983266 品番787-7778
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:1mm
プローブの長さ:1m
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:Miniature Plug
基準適合:IEC
RS Pro IEC無機絶縁タイプK熱電対、ミニチュアプラグ付き. RS Proの、IEC規格に準拠するタイプK熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、さまざまな用途に合わせて屈曲可能な310ステンレススチール無機絶縁の柔軟な被覆が使用されています。この熱電対は、単一素子絶縁接点で電気的干渉を低減しています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されているため、すばやく簡単に接続できます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか . 絶縁又は非接地型測温接点とは、熱電対ワイヤが共に溶接され、外部被覆によって完全に覆われ、絶縁されているものです。絶縁は主に無機絶縁です。これには、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になるという利点があります。. 無機絶縁とは何ですか . 無機絶縁は、熱電対のワイヤ間の絶縁と、それを取り囲む金属製のプローブ被覆からの絶縁に使用されます。固定された接合部以外で導体が接触しないようにするため、被覆には高圧縮のマグネシウム酸化粉末が充填されています。高密度の鉱物粉末により、導体と被覆の間で高速な熱伝達が促進され、熱伝導の高速な応答が実現します。また無機絶縁は、腐食などの環境的な破損から熱電対ワイヤを保護し、電気的干渉を防止し、機械的強度を維持しながら柔軟性を維持します。. 主な特長と利点. 絶縁熱接点で電気的干渉を低減 無機絶縁で、柔軟性、耐久性、高パフォーマンスを実現 IEC規格に適合 柔軟性が高く、曲げて簡単に取り付け可能 310ステンレススチールプローブ被覆で、腐食と酸化に対する耐性 ミニチュアプラグ終端で素早く簡単に接続. 用途. タイプKの熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、最も一般的なタイプの熱電対です。ともに広範な温度範囲に対応し、正確さと柔軟性を実現します。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの一般的な用途には、熱交換器、発電所、レンガ及びセメント窯、熱処理、焼きなまし炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、及び研究所などが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする