内容量1個
仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:0.5mmプローブの長さ:250mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:Miniature Plug基準適合:IECRS ProタイプK IEC熱電対プローブ、ミニチュアプラグ終端付き、接地型. RS ProタイプK熱電対温度検出プローブシリーズは、IEC584標準に準拠しています。このタイプK熱電対プローブは頑丈な構造で、ステンレススチール310プローブ被覆を特長としています。この被覆では、柔軟性を維持するために無機絶縁が採用され、さまざまな用途に応じて曲げたり成形したりできます。このプローブは、すばやく簡単に接続できるように、ミニチュアIECフラットピンプラグ(最大温度範囲200 ℃)で終端されます。この熱電対は、応答時間の短いシングル素子の接地型熱接点を備えています。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 接地型溶接測温接点とは何ですか . 接地型溶接測温接点の場合、2本の熱電対ワイヤと被覆が溶接されて、プローブ先端で1つの接点を形成します。この熱電対の応答時間が短いのは、どの熱電対も熱が簡単に伝達されるように被覆に直接接触しているためです。. 無機絶縁とは何ですか . 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長と利点. 高耐久310ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 IEC584標準に適合 IECカラーコード準拠のミニチュアプラグ、すばやく簡単に接続可能 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 直径0.5 mmプローブ 応答時間の短い接地型熱接点 幅広いプローブ直径に対応. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
注文コード46983379
品番443-7973